Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29440 E SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4032960
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29440 E
EAN/GTIN:
     7316576609640
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axial-Pendelrollenlager 29440 E SKF
Weitere Informationen:
Typ:
29440
Ausführung:
E
Innen Ø:
200,00 mm
Außen Ø:
400,00 mm
Breite:
122,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.932,37*
€ 3.051,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.979,90*
€ 3.108,77*
Frei Haus
ab € 3.257,45*
€ 3.383,46*
4 Tage
51
Frei Haus
ab € 3.381,77*
€ 3.596,83*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.749,32*
€ 3.884,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.884,22*
€ 4.622,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.864,31*
€ 4.598,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.785,17*
€ 4.504,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.749,32*
€ 4.461,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.