Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 61816-2RSR-Y FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4029410
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     009619712000013
EAN/GTIN:
     4047643333306
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 61816-2RSR-Y FAG
Weitere Informationen:
Typ:
61816
Ausführung:
2RSR-Y
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,71*
€ 49,83*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 39,20*
€ 50,27*
5 Tage
239
€ 5,99*
ab € 39,40*
€ 50,33*
2 Tage
239
€ 7,90*
ab € 39,22*
€ 50,34*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,24*
€ 87,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 77,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.776,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.