Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 211 MA-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4014230
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 211 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316576632020
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 211 MA-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 211
Ausführung:
MA/C3
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
21,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 75,80*
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 65,83*
€ 76,06*
5 Tage
54
€ 10,00*
ab € 72,62*
€ 83,96*
1 Tag
36
€ 4,90*
ab € 76,44*
€ 87,45*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,90*
€ 108,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.