Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7017 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4009180
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7017 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570330014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7017 ACDGA-P4A SKF entspr. Spindellager EX85 7CE3 U40daN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7017
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
85,00 mm
Außen Ø:
130,00 mm
Breite:
22,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,40*
€ 276,09*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,06*
€ 277,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 300,70*
€ 328,04*
€ 4,95*
ab € 325,236*
€ 350,246*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,53*
€ 358,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,97*
€ 425,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,79*
€ 410,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7017UADG/GNP42U3G
ab € 231,98*
Ähnlich
FAG
10068281
ab € 213,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.