Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager AMS 24 ABP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4004990
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AMS 24 ABP
EAN/GTIN:
     7316577657893
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Axialschraeglager AMS 24 ABP SKF
Weitere Informationen:
Typ:
AMS 24
Ausführung:
ABP
Innen Ø:
76,20 mm
Außen Ø:
177,80 mm
Breite:
39,69 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial-schrägkugellager skf, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,46*
€ 464,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,97*
€ 471,68*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 409,99*
€ 471,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,46*
€ 724,71*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,71*
€ 561,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,61*
€ 520,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.