| |
|
| Artikel-Nr.: 334-37310 Herst.-Nr.: MB 19 EAN/GTIN: 7316577011626 |
| |
|
| | |
| Sicherungsblech MB 19 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | MB 19 | Innen Ø: | 95,00 mm | Außen Ø: | 133,00 mm | Breite: | 1,75 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Sicherungsblech | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech MB, SKF, Lagerzubehör, Blech, Ring |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,17* | € 3,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,06* | € 4,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,07* | € 4,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,17* | € 4,53* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|