| |
|
| Artikel-Nr.: 334-37240 Herst.-Nr.: MB 12 EAN/GTIN: 7316577758538 |
| |
|
| | |
| Sicherungsblech MB 12 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | MB 12 | Innen Ø: | 60,00 mm | Außen Ø: | 86,00 mm | Breite: | 1,50 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Sicherungsblech | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech MB, SKF, Lagerzubehör, Blech, Ring |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,86* | € 1,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,94* | € 1,40* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,54* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|