Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech MB 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-36590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MB 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Sicherungsblech MB 8
Weitere Informationen:
Typ:
MB 8
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
1,25 mm
Bez./Bauart:
Sicherungsblech
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech MB, SKF, Lagerzubehör, Blech, Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 424 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.