Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech MB 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-36580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MB 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Sicherungsblech MB 7
Weitere Informationen:
Typ:
MB 7
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
57,00 mm
Breite:
1,25 mm
Bez./Bauart:
Sicherungsblech
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech MB, SKF, Lagerzubehör, Blech, Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 205 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 512 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.