Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kugelauslaufventil 1/2"AG 14,8mm T.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-200050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelauslaufhahn
Kugelauslaufventil
kugelauslaufhahn messing
kugelauslaufhahn
Ms Kugelauslaufventil 1/2AG 14,8mm Tuelle PN 15 bar/20°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tülle
Material:
Gehäuse und Tülle: Messing vernickeltHebelgriff: Aluminium
Dichtung:
NBR/PTFE
Nennmaß:
10 mm
Gewinde Einlauf:
1/2" AG
Gewinde Auslauf:
3/4" AG
Schlauchtülle:
16 mm
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Anwendungsbereich:
Kugelauslaufventil
Temperatureinsatzbereich:
ca. -20 °C bis ca. +90 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.