Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schl o.E. ID12xAD16 L 50m NAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluidtechnik
Schlauch
Zubehör
Polyethylen
PE Schlauch o.Einl. 12mm ID x 16mm AD natur
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12 mm
Wandstärke:
2 mm
Außen Ø:
16 mm
Betriebsdruck:
7 bar/20 °C
Biegeradius:
90 mm
Anwendungsbereich:
Pneumatikschlauch
Material:
LD-PE
Härte:
ca. 45° Shore D
Rollenlänge:
50 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.