Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2302 E-2RS1TN9 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-12950
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2302 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316570023145
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Pendelkugellager 2302 E-2RS1TN9 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
2302
Ausführung:
E-2RS1TN9
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
42,00 mm
Breite:
17,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf, din 630, din 630 1210, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 17,76*
€ 23,16*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 23,17*
2 Tage
246
1
€ 7,90*
ab € 23,26*
€ 30,47*
2 Tage
246
1
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 32,26*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,81*
€ 45,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 29 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.