Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager 234430 BM1-SP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1203240
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BTW 150 CM/SP
EAN/GTIN:
     7316575042684
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
Axialschraeglager 234430 BM1-SP SKF
Weitere Informationen:
Typ:
234430
Ausführung:
BM1-SP
Innen Ø:
150,00 mm
Außen Ø:
225,00 mm
Breite:
90,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.609,23*
€ 1.694,13*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.627,93*
€ 1.719,81*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.677,70*
€ 1.770,80*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.995,90*
€ 2.097,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.009,66*
€ 2.130,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,92*
€ 2.496,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,57*
€ 2.465,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.024,36*
€ 2.408,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,71*
€ 2.379,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,90*
€ 2.375,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.