Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22315-E1A-XL-M-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1193100
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019020309003002
EAN/GTIN:
     4026677848000
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22315-E1A-XL-M-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22315
Ausführung:
E1A-XL-M/C3
Innen Ø:
75,00 mm
Außen Ø:
160,00 mm
Breite:
55,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
Messing
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,04*
€ 176,86*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 162,65*
€ 177,74*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 180,11*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 195,68*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 336,78*
€ 361,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,22*
€ 428,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,37*
€ 413,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.