Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21309-E1-XL-K FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1188600
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     021942510000002
EAN/GTIN:
     4026677959546
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21309-E1-XL-K FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21309
Ausführung:
E1-XL-K
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
25,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 38,84*
€ 48,84*
2 Tage
2
€ 7,60*
ab € 38,94*
€ 48,85*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 38,13*
€ 49,24*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 39,95*
€ 49,50*
Lager 334
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 87,68*
€ 96,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.