Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ228-N2-MPA FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1155650
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019005245000002
EAN/GTIN:
     4012801267847
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ228-N2-MPA FAG
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 228
Ausführung:
N2-MPA
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
250,00 mm
Breite:
42,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,06*
€ 575,82*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 538,86*
€ 577,27*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,89*
€ 578,61*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 595,06*
€ 639,47*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,39*
€ 965,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,43*
€ 1.148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,41*
€ 1.132,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,49*
€ 1.109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,48*
€ 1.094,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,39*
€ 1.085,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.