| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1150 Herst.-Nr.: 4210 ATN9 EAN/GTIN: 7316577004475 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 4210 ATN9 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 4210 | Ausführung: | ATN9 | Innen Ø: | 50,00 mm | Außen Ø: | 90,00 mm | Breite: | 23,00 mm | Hersteller: | SKF | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, zweireihige rillenkugellager skf, führungslager, skf führungslager, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 27,89* | € 35,97* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,92* | € 35,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,37* | € 41,03* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 34,20* | € 43,41* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,35* | € 57,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|