Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 8,70 x 14,00 x 1,00 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1083050
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000009091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
u-seal 8,70 x 14,00 x 1,00 nbr
u-seal trelleborg
u-seal
U-Seal SDS Standard 8,70 x 14,00 x 1,00 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
8,70 mm
Außen Ø:
14,00 mm
Dicke:
1,00 mm
Ausführung:
M8
Werkstoff:
N9MC1
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1388*
€ 1,35517
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7866*
€ 0,93605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5085*
€ 0,60512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.