Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOS 2 Gleitlack OKS® 510 5kg Hobb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-1075020
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106240431
EAN/GTIN:
     4038127500208
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
MOS 2 Gleitlack OKS 510 - 180° bis + 450° Grad Hobbock a 5 kg schnelltrocknend
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
5 kg
Produktbereich:
Gleitlack
Anwendungsbereich:
zur Trockenschmierung
Typ:
OKS 510
Temperatureinsatzbereich:
-180 °C bis +450 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack, OKS Trockenschmierstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoffe, OKS, 510
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,35*
€ 576,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 534,51*
€ 598,31*
Frei Haus
ab € 513,99*
€ 614,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,19*
€ 795,37*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 938,92*
€ 1.039,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,46*
€ 1.236,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,07*
€ 1.226,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,54*
€ 1.176,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,53*
€ 1.145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,92*
€ 1.117,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.