Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Wasserschl Goldschl. NW22x4,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1068150
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000021034
EAN/GTIN:
     4045998010903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Gi Wasserschlauch Goldschlange NW 22 x 4,5mm 20 bar BD 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
22 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Außen Ø:
31 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Biegeradius:
100 mm
Ausführung:
Decke: schwarz mit gelber Schlangenlinie
Typ:
Goldschlange®
Armierung:
Textileinlage
Material:
Seele: EPDMDecke: CR
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +100 °C
Farbe:
schwarz/gelb
Seele:
schwarz
Medium:
Wasser
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch, GOLDSCHLANGE Wasserschlauch, Fluidtechnik, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 785,82*
€ 975,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,00*
€ 989,53*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 975,80*
€ 1.161,202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 928,14*
€ 1.104,4866
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 856,78*
€ 1.019,5682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 820,88*
€ 976,8472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 800,91*
€ 953,0829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 785,82*
€ 935,1258
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 19,6455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.