Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Foerderschl ULTIMATE CONDUCTIVE NW152


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10418196
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4255640575
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Gi-Foerderschlauch ULTIMATE CONDUCTIVE SBR/NR mit Gewebeeinlage und Stahldrahspirale elektrisch leitfaehig Temperatur -40°C bis +70°C schwarz BD 10 bar/20°C NW 152x13,5 mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
152 mm
Wandstärke:
13,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar/20 °C
Biegeradius:
850 aprx.mm
Anwendungsbereich:
Bergbau, Chemische Industrie, Gießereien, Hydraulische und pneumatische Anwendungen, Kieswerke, Kläranlagen, Kraftwerke,
Material:
SBR-NR
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
schwarz/grün
Seele:
SBR-NR, schwarz, elektrisch leitfähig, R < 106 Ω,
Medium:
Aktivkohle, Granulate, Kies, Kreide, Sand, Schlamm, Staubige
Hersteller:
SEL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Gummischlauch, Conti, Bergbauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,69*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 181,75*
€ 216,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 178,99*
€ 213,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 176,97*
€ 210,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 174,14*
€ 207,23
pro Meter
ab 40 Meter
€ 141,49*
€ 168,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 119,69*
€ 142,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.