Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Foerderschl ULTIMATE CONDUCTIVE NW102


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10418193
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4255640573
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Gi-Foerderschlauch ULTIMATE CONDUCTIVE SBR/NR mit Gewebeeinlage und Stahldrahspirale elektrisch leitfaehig Temperatur -40°C bis +70°C schwarz BD 10 bar/20°C NW 102x11,5 mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
102 mm
Wandstärke:
11,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar/20 °C
Biegeradius:
550 aprx.mm
Anwendungsbereich:
Bergbau, Chemische Industrie, Gießereien, Hydraulische und pneumatische Anwendungen, Kieswerke, Kläranlagen, Kraftwerke,
Material:
SBR-NR
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
schwarz/grün
Seele:
SBR-NR, schwarz, elektrisch leitfähig, R < 106 Ω,
Medium:
Aktivkohle, Granulate, Kies, Kreide, Sand, Schlamm, Staubige
Hersteller:
SEL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Gummischlauch, Conti, Bergbauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,00*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 123,41*
€ 146,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,61*
€ 143,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 117,52*
€ 139,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 117,34*
€ 139,63
pro Meter
ab 40 Meter
€ 95,35*
€ 113,47
pro Meter
ab 500 Meter
€ 79,00*
€ 94,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.