Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
X-Ring
>
Artikel
X-Ring 85,09 x 5,33 NBR 70 TSS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10340419
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
200000013096
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring trelleborg
x-ring
X-Ring 85,09 x 5,33 NBR 70 / AS- 340
Weitere Informationen:
Innen Ø:
85,09 mm
W Ø:
5,33 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Statische Dichtungen
>
X-Ringe (Quad-Ringe®) - Standardsortiment
>
X-Ring NBR 70 - Schnur 5,33 bis 6,99 mm
Weitere Suchbegriffe:
NBR
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Quad-Ring
,
X-Seal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,949*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8356*
€ 3,37436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5485*
€ 3,03272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4048*
€ 2,86171
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,349*
€ 2,79531
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,949*
€ 2,31931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen