Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 31,42 x 2,62 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10339605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10339605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 31,42 x 2,62 NBR 70 / AS- 124
Weitere Informationen:
Innen Ø:
31,42 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4986*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7873*
€ 0,93689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6674*
€ 0,79421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6086*
€ 0,72423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.