Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO MultiTex Ring 46x18x3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1500046001801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring ptfe
KWO MultiTex Ring 46 mm x 18 mm x 3 mm dick ePTFE Dichtungsring
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Innen Ø:
18 mm
Außen Ø:
46 mm
Anwendungsbereich:
Apparatebau, Reaktoren, Pumpen, Pharma- und Lebensmittelanlagen
Typ:
KWO® MultiTex® Ring
Material:
100% multidirektional expandiertes PTFE
Ausführung:
ePTFE Dichtungsring
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +230 °C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher nach VDI 2200, USP Plastic Class geprüft für Pharmaanwendung
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring aussendurchmesser 46, Multitex, Ring, PTFE-Dichtungen, Dichtung, Universal, Platte, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.