Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6202-2Z HT SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10239660
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6202-2Z/HT
EAN/GTIN:
     7316570573374
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager 6202-2Z HT SKF
Weitere Informationen:
Typ:
6202
Ausführung:
2Z/HT
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
11,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,60*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,91*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,62*
€ 9,91*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 16,04*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 38 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.