Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Gegenmutter, M28x1,5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10219189
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111313
EAN/GTIN:
     4047322063913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m28 messing
gegenmutter messing
Gegenmutter M28x1,5 -252 W Sechskant-, SW 36, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
252 W
SW:
36 mm
Gewinde:
M28x1,5
L1:
6,00 mm
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Betriebsdruck:
25 bar
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Mutter, Werkzeug, Handwerk, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.