Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unver. Kupplung NW 7,8, G 1/4 IG, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10216472
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107667
EAN/GTIN:
     4047322062107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Unv. Schnellverschl.kupplung -248.13 Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8, MS blank, G 1/4 i., braun, max. 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
248.13
SW:
19 mm
Anschluss:
G 1/4 IG
Farbe:
braun
Gehäuse:
Messing blank
Kugel:
nichtrostender Stahl
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Feder:
nichtrostender Stahl
Entriegelungshülse:
Aluminium eloxiert
Ventil:
Zinkdruckguss, vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 100 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 26,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 26,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 19,60*
€ 26,29*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 21,35*
€ 26,94*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 33,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.