Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonit Bitumen BS 37 VL 500x1000x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10205770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     875502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidröhnmaterial Sonit
Dämmstoff
Dämmung
Lärmschutz
Sonit BS 37 VL Bitumenschwerfolie Oberflaeche Polyproylen PP -Vlies 500 x 1000 x ca.2,0mm/ +-1% Toleranz unbesaeumt, einseitig selbstklebend Flaechengewicht 3,7 ± 0,3 kg/m²
Weitere Informationen:
Typ:
BS 37 VL/2,0
Länge:
1000 mm
Breite:
500 mm
Dicke:
ca. 2 +/-1% mm
Farbe:
anthrazit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.