Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71918-C-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10201697
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019154640000002
EAN/GTIN:
     4012801210782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B71918-C-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B71918
Ausführung:
C-T-P4S-UL
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
18,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 254,66*
€ 276,08*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 259,35*
€ 280,37*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 261,38*
€ 282,02*
€ 4,95*
ab € 263,4545*
€ 285,5445*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,18*
€ 355,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,87*
€ 423,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 330,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.