Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71804 ACDGB-P4 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10200051
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71804 ACDGB/P4
EAN/GTIN:
     7316574366361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71804 ACDGB-P4 SKF entspr. SEA20 7CE3 UM SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71804
Ausführung:
ACDGB/P4
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Breite:
7,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 202,82*
€ 239,21*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 185,65*
€ 239,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 192,55*
€ 248,00*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 322,60*
€ 369,07*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.783,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.