Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BSA 210 CGA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10199685
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSA 210 CGA
EAN/GTIN:
     7316574361069
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
Axialschraeglager BSA 210 CGA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
BSA 210
Ausführung:
CGA
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
40,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 232,04*
€ 262,27*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 220,00*
€ 262,75*
4 Tage
52
1
Frei Haus
ab € 216,94*
€ 263,88*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 224,62*
€ 274,32*
1
€ 4,95*
ab € 241,7048*
€ 284,6848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.