Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21312-E1-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10198554
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019014643000002
EAN/GTIN:
     4026677904645
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21312-E1-XL FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21312
Ausführung:
E1-XL
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
130,00 mm
Breite:
31,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 70,02*
1 Tag
122
1
€ 4,95*
ab € 59,77*
€ 70,03*
3 Tage
122
5
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 72,52*
1 Tag
118
1
€ 4,90*
ab € 65,25*
€ 73,56*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 133,44*
€ 145,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.