Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21311-E1-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10198553
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019014627000002
EAN/GTIN:
     4026677904638
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21311-E1-XL FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21311
Ausführung:
E1-XL
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
120,00 mm
Breite:
29,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
149
5
€ 5,99*
ab € 54,46*
€ 60,34*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 63,79*
1 Tag
149
1
€ 7,90*
ab € 53,56*
€ 64,11*
1 Tag
149
1
€ 4,90*
ab € 54,46*
€ 65,22*
Lager 334
1
1
€ 7,95*
ab € 117,98*
€ 128,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.