Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagereinheit ZKLDF260-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10192775
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     067899366000002
EAN/GTIN:
     4047643211130
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager ina
axial schrägkugellager
Lagereinheit ZKLDF260-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
ZKLDF 260
Ausführung:
B
Innen Ø:
260,00 mm
Außen Ø:
385,00 mm
Breite:
55,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lagereinheit, SKF, INA, Axiallager, Lagerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.130,23*
€ 5.239,27*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.210,05*
€ 5.319,12*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.210,07*
€ 5.319,14*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.865,03*
€ 6.971,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.436,51*
€ 10.525,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.971,69*
€ 8.296,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.940,46*
€ 8.259,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.865,03*
€ 8.169,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.