Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BSA 206 CGB SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10184565
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSA 206 CGB
EAN/GTIN:
     7316570420289
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
Axialschraeglager BSA 206 CGB SKF
Weitere Informationen:
Typ:
BSA 206
Ausführung:
CGB
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
124,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,66*
€ 112,11*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 101,55*
€ 112,63*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 119,89*
€ 133,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 127,11*
€ 142,28*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 150,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.