Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP ARAMID 461 NW500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168467
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46105000000
EAN/GTIN:
     4049645279415
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP ARAMID 461 NW 500mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
500 mm
Außen Ø:
512 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,03 bar/20 °C
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
160 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 332,03667*
€ 346,55667*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 376,65*
€ 392,15*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 380,22*
€ 395,76*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 387,42*
€ 403,05*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 427,04*
€ 443,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 395,76*
€ 470,95
pro Meter
ab 12 Meter
€ 390,80*
€ 465,05
pro Meter
ab 30 Meter
€ 383,44*
€ 456,29
pro Meter
ab 60 Meter
€ 380,22*
€ 452,46
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 2.374,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.