Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP ARAMID 461 NW114-115


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168421
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101150000
EAN/GTIN:
     4049645275097
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP ARAMID 461 NW 114-115mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
114 - 115 mm
Außen Ø:
127 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,23 bar/20 °C
Vakuum:
0,09 bar/20 °C
Biegeradius:
45 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 105,56*
€ 125,62
pro Meter
ab 12 Meter
€ 105,25*
€ 125,25
pro Meter
ab 30 Meter
€ 99,70*
€ 118,64
pro Meter
ab 60 Meter
€ 95,16*
€ 113,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 88,23*
€ 104,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.