Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW300


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168335
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47103001003
EAN/GTIN:
     4049645289537
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW 300mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
300 mm
Außen Ø:
312 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,05 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
68 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 370,40334*
€ 410,79334*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 442,46*
€ 487,09*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 440,96*
€ 487,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 555,25*
€ 613,54*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 456,51*
€ 694,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 694,42*
€ 826,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 691,29*
€ 822,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 668,14*
€ 795,09
pro Meter
ab 6 Meter
€ 482,54*
€ 574,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 476,18*
€ 566,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 456,51*
€ 543,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.