Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW178-180


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168329
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47101801003
EAN/GTIN:
     4049645288929
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW 178-180mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
178 - 180 mm
Außen Ø:
192 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,09 bar/20 °C
Vakuum:
0,02 bar/20 °C
Biegeradius:
44 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 274,06*
€ 304,61*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 298,16*
€ 332,04*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 304,61*
€ 362,49
pro Meter
ab 12 Meter
€ 299,82*
€ 356,79
pro Meter
ab 30 Meter
€ 285,42*
€ 339,65
pro Meter
ab 60 Meter
€ 278,20*
€ 331,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 274,06*
€ 326,13
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.827,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.