Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW1000


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10167547
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-1000-0000
EAN/GTIN:
     4049645248022
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 1000mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
1000 mm
Außen Ø:
1012 mm
Rollenlänge:
3 MTR
Betriebsdruck:
0,02 bar/20 °C
Vakuum:
05 bar/20 °C
Biegeradius:
208 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.553,48*
€ 1.685,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.714,68*
€ 1.850,25*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.569,95001*
€ 2.311,10001*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.311,10001*
€ 2.750,20901
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.659,35001*
€ 1.974,62651
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.612,54002*
€ 1.918,92262
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.581,23001*
€ 1.881,66371
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.569,95001*
€ 1.868,24051
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 523,31667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.