Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP HiTex 467 WELD NW170


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165932
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0170-0000
EAN/GTIN:
     4049645283757
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP HiTex 467 Welding NW 170mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
170 mm
Außen Ø:
182 mm
Betriebsdruck:
0,2 bar/20 °C
Vakuum:
0,03 bar/20 °C
Biegeradius:
42 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -70 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 220,95334*
€ 254,61334*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 647,15*
€ 712,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 756,19*
€ 827,04*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 762,62001*
€ 840,98001*
Lager 334
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 832,48002*
€ 879,64002*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 879,64002*
€ 1.046,77162
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 846,34002*
€ 1.007,14462
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 835,24002*
€ 993,93562
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 832,48002*
€ 990,65122
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 277,49334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 1.759,28004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.