| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 334-10133870 Herst.-Nr.: 10133870 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserbestaendiges Hochdruckfett fuer die Lebensmitteltechnik OKS 480 - 30° bis + 160° Grad Dose a 1kg NSF H1 Reg-Nr. zu 148971 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebindeart: | Dose | Gebindegröße: | 1 kg | Eigenschaften: | Fett | Produktbereich: | Hochdruckfett | Anwendungsbereich: | für die Lebensmitteltechnik | Typ: | OKS 480 | Temperatureinsatzbereich: | -30 °C bis +160 °C | Farbe: | beige | Hersteller: | OKS | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, OKS, 480, 481 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |