| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10114569 Herst.-Nr.: 070950741000002 EAN/GTIN: 4012802758450 |
| | |
|
| | |
| Gleitlager EGB130100-E40-Y INA Weitere Informationen: | | Typ: | EGB130100 | Ausführung: | E40-Y | Innen Ø: | 130,00 mm | Außen Ø: | 135,00 mm | Breite: | 100,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Gleitlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, Gleitlager INA, EGB, Lager, INA |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,49* | € 68,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 53,92* | € 69,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,87* | € 80,40* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,01* | € 93,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 95,43* | € 117,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|