Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonfett f.Vakuumhaehne OKS® 1112 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-10112987
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106490441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvakuumfett
Schmierfett
Silikonfett
schmierfett kartusche 500g
Silikonfett fuer Vakuum-Haehne OKS 1112 Dose a 500g 1112031
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
500 g
Produktbereich:
Silikonfett
Anwendungsbereich:
für Schieber und Hähne
Typ:
OKS 1112
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +200 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hochvakuumfett, schmierfett kartusche, OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoffe, OKS, 1112
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 64,46*
€ 79,64*
€ 4,95*
ab € 67,8916*
€ 83,9516*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,27*
€ 96,29*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 81,02*
€ 98,26*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,84*
€ 168,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.