Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BSA 208 CGA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10110479
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSA 208 CGA
EAN/GTIN:
     7316574506675
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
Axialschraeglager BSA 208 CGA SKF entspricht Axialschraeglager BS240 7P62 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
BSA 208
Ausführung:
CGA
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
18,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 166,74*
5 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 153,20*
€ 167,57*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 156,80*
€ 172,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 183,77*
€ 203,17*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,22*
€ 215,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.