Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker® Powersil Paste AP 90ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10091388
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60017405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonpaste
silikonpaste wacker chemie
silikonpaste
Wacker Powersil Paste AP Tube a 90 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
90 g
Typ:
Wacker AP
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +200 °C
Farbe:
weiß
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wacker Silikonpaste, Dichtstoff, Klebstoff, Trennmittel, Dichtmittel, Wacker, AP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wacker Chemie
ITR1904
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.