Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Rundschnur 4mm 13Sh 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10090374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10090374
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
silikon rundschnur 4 mm
Silikon-Rundschnur Durchmesser 4 mm Qualitaet VMQ Farbe Opak Haerte 13° +/-5° Shore A Ausfuehrung talkumiert Toleranz DIN ISO 3302-1 E2
Weitere Informationen:
Qualität:
Silikon
Härte:
13° +/-5° Shore A
Farbe:
opak
Durchmesser:
4 mm
VPE:
25 MTR
Eigenschaften:
sehr hohe Hitze- und Kältebeständigkeit, ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur silicon, dichtungsrundschnur 4mm, Gummi-Rundschnur, Silikon, Dichtprofil, Dichtschnur, Dichtung, Schnur, Gummirundschnur, Silikon-Rundschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4383*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,3483*
€ 6,36448
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,1183*
€ 6,09078
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,8783*
€ 5,80518
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,4383*
€ 5,28158
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.