Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ308-XL-TVP FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10089576
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016742508000002
EAN/GTIN:
     4012801180863
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ308-XL-TVP FAG
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 308
Ausführung:
XL-TVP
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 39,55*
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 31,36*
€ 39,58*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,51*
€ 42,20*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,45*
€ 47,14*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 73,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.