Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22214-E1-XL-K-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10085155
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019006110003002
EAN/GTIN:
     4026677807069
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22214-E1-XL-K-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22214
Ausführung:
E1-XL-K/C3
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
31,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 63,50*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 63,58*
1 Tag
22
€ 4,95*
ab € 54,48*
€ 65,49*
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 57,26*
€ 68,82*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 117,24*
€ 128,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.